{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M10×1,25 LH | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 8,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 10 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Serie | Master Tap | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 20 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133010 10X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197585424 | |
Herstellernummer | 133010 10X1,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E Form C 6H Linksgewinde, unbeschichtet, MF-LH: 10X1,25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 49.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 67.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 22.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | C | C | C |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Kernloch-⌀ | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Schneidstoff | HSS E | HSS E | HSS E |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm |