GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM 6GX, AlTiX, MF: 5X0,5

Artikel-Nr.: 132906 5X0,5
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M5×0,5
Beschichtung AlTiX
Gewindeart MF
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS E PM
Norm DIN 374
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 3X 6GX
Anschnittform B
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 70 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
Kernloch-⌀ 4,5 mm
Gewinde-⌀ 5 mm
Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Anzahl Spannuten 3
Farbring grün
Serie Master Tap
Anzahl Schneiden Z 3
Gewindetiefe 15 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 132906 5X0,5
EAN / GTIN 4067263108443
Herstellernummer 132906 5X0,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
30
Alu (kurzspanend)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Master Tap Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.

Toleranzklasse ISO3X/6GX. Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden oder durch Härten leicht schrumpfen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb