{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Beschichtung | vaporisiert | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 132640 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197072344 | |
Herstellernummer | 132640 M8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E M8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
116 Stück sofort lieferbar
CHF 28.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
66 Stück sofort lieferbar
CHF 12.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 24.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
78 Stück sofort lieferbar
19.65 CHF
CHF 19.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 90 | 90 | 90 | 90 |
Gewinde-⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 |
Gewindeart | M | M | M | M |
Gewindegröße | M8 | M8 | M8 | M8 |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |