GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form B 6GX M20

Artikel-Nr.: 132193 M20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M20
    Beschichtung TiAlN
    Gewindeart M
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS E PM
    Norm DIN 376
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 3X 6GX
    Anschnittform B
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 2,5 mm
    Gesamtlänge L 140 mm
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Schaft-Vierkant □ 12 mm
    Kernloch-⌀ 17,5 mm
    Gewinde-⌀ 20 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 3
    Farbring blau
    Serie Master Tap
    Anzahl Schneiden Z 3
    Gewindetiefe 60 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 132193 M20
    EAN / GTIN 4062406209377
    Herstellernummer 132193 M20

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    23
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leistungsstarker Gewindebohrer, speziell entwickelt für den prozesssicheren Einsatz in rost- und säurebeständigen Stählen sowie Duplex-Werkstoffen.
    • HSS-E-PM Schneidstoff für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit
    • TiALN-Multilayer Beschichtung der neuesten Generation
    • Parametrisierte Spanraumgeometrie für optimale Spanbildung und Torsionssteifigkeit

    Toleranzklasse ISO 3X /6GX. Für Werkstücke, die mit einer galvanischen Schutzschicht versehen werden oder durch Härten leicht schrumpfen.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Tap" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb