{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M16 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E PM | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | |
Kernloch-⌀ | 14 mm | |
Gewinde-⌀ | 16 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | rot | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 48 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 131935 M16 | |
EAN / GTIN | 4045197532381 | |
Herstellernummer | 131935 M16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM, TiN, M: M16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 122.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar
45.95 CHF
CHF 44.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | B | B |
Anzahl Schneiden Z | 3 | 4 |
Anzahl Spannuten | 3 | 4 |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Schaft-Vierkant □ | 9 mm | 9 mm |
Schneidstoff | HSS E PM | HSS E |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer |