{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M30 | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 376 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 3,5 mm | |
Gesamtlänge L | 180 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 22 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 18 mm | |
Kernloch-⌀ | 26,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 30 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 4 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Gewindetiefe | 90 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 131250 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197704887 | |
Herstellernummer | 131250 M30 |