Gewindebohrer-Bit Satz mit Kupplungsschaft M3-10

Artikel-Nr.: 130996 M3-10
(CHF 17.86 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für metrisches Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Gewinde-Norm: DIN 13
  • Toleranzklasse: ISO 2 6H

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart M
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Flankenwinkel 60 Grad
Anschnittform B
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Produktart Gewindebohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130996 M3-10
EAN / GTIN 4067263295884
Herstellernummer 130996 M3-10

Beschreibung

Ausführung:

Mit 1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 C 6,3.

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Inhalt:

je 1 Gewindebohrer-Bit 130992: Gr. M3; M4; M5; M6; M8; M10
1 Kupplungsschaft Nr. 675025: Gr. 6,3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb