{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 10 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | TR | |
Flankenwinkel | 30 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranzklasse | DIN 103 7H | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 3 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
Kernloch-⌀ | 7,25 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130760 TR10X3 | |
EAN / GTIN | 4062406086992 | |
Herstellernummer | 130760 TR10X3 |