{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | G3/4 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | G | |
Flankenwinkel | 55 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 5157 | |
Anschnittform | C; D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,814 mm | |
Gänge pro Zoll | 14 | |
Gewinde-⌀ | 26,44 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 16 mm | |
Kernloch-⌀ | 24,5 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 79,32 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130660 G3/4 | |
EAN / GTIN | 4067263036463 | |
Herstellernummer | 130660 G3/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, G: G3/4
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 117.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 171.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 81.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Gewindeart | G | G | G |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schaft-Vierkant □ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Gewindetiefe | 79,32 mm | 79,32 mm | 79,32 mm |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |