{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12×1 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | MF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | D | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 70 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 11 mm | |
Gewinde-⌀ | 12 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130470 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067012 | |
Herstellernummer | 130470 12X1 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz, unbeschichtet, MF: 12X1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 35.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 35.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | D | C |
Gewinde-⌀ | 12 mm | 12 mm |
Gewindeart | MF | MF |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 |
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | Zylinderschaft mit h9 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer |