{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 4,9 mm | |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | |
Gewinde-⌀ | 8 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130460 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406398125 | |
Herstellernummer | 130460 M8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hand-Gewindebohrer-Satz Linksgewinde, unbeschichtet, M-LH: M8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 74.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 39.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 92.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 123.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 27.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Farbring | ohne | ohne | ohne | rot | ohne |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
Kernloch-⌀ | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm | 6,8 mm |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |