{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M12 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 1,75 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 7 mm | |
Kernloch-⌀ | 10,2 mm | |
Gewinde-⌀ | 12 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | rot | |
Gewindetiefe | 24 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130450 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197066671 | |
Herstellernummer | 130450 M12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hand-Gewindebohrer-Satz nitriert M12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 199.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 62.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 155.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 44.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer | Handgewindebohrer |
Flankenwinkel | 60 | 60 | 60 | 60 |
Norm | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 | DIN 352 |
Schaft-Vierkant □ | 7 | 7 | 7 | 7 |
Toleranzklasse | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch | bis 3×D bei Grundloch ;bis 3×D bei Durchgangsloch |