{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M20 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Gewindeart | M | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 352 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | |
Anschnittform | A; D; C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Gewindesteigung | 2,5 mm | |
Gesamtlänge L | 95 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 12 mm | |
Kernloch-⌀ | 17,5 mm | |
Gewinde-⌀ | 20 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Handgewindebohrer | |
Farbring | ohne | |
Gewindetiefe | 40 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130250 M20 | |
EAN / GTIN | 4067263036302 | |
Herstellernummer | 130250 M20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hand-Gewindebohrer-Satz M20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 107.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 157.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 372.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 375.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anschnittform | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C | A ;D ;C |
Gewinde-Norm | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Gewindesteigung | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Toleranzklasse | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produktart | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer | Gewindebohrer |