Hand-Gewindebohrer einzeln Mittelschneider M3

Artikel-Nr.: 130170 M3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 352
  • Gewinde-Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße M3
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart M
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff HSS
Norm DIN 352
Gewinde-Norm DIN 13
Toleranzklasse ISO 2 6H
Anschnittform D
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 3×D bei Grundloch; bis 3×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,5 mm
Gesamtlänge L 36 mm
Schaft-⌀ Ds 3,5 mm
Schaft-Vierkant □ 2,7 mm
Kernloch-⌀ 2,5 mm
Gewinde-⌀ 3 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Farbring ohne
Gewindetiefe 6 mm
Produktart Gewindebohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130170 M3
EAN / GTIN 4045197065759
Herstellernummer 130170 M3

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Gr. M2,3 und M2,6 mit altem DIN-Profil.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb