Microschmiersystem, Typ: S

Artikel-Nr.: 130100 S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge Lges 150 mm
Länge Gehäuse mit Düse L2 100 mm
Schaft-⌀ DS (-0,02 / -0,05 mm) 20 mm
Produktart Microschmiersystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 130100 S
EAN / GTIN 4045197275905
Herstellernummer 130100 S

Beschreibung

Ausführung:

Stabiles VA-Gehäuse mit 3-Kammer-Drucksystem für exaktes Dosieren.

Vorteil:

  • Einfachste Handhabung.
  • Keine umständliche, ungenaue Schmierung von Hand.
  • Prozesssicherheit und höhere Werkzeugstandzeiten.

Verwendung:

Horizontal und vertikal im Bearbeitungszentrum einsetzbar. Für alle Gewinde-Schneidöle bis 570 mm2/s Viskosität (siehe Nr. 084210 und 084220). Das Öl wird mechanisch-hydraulisch an der Kernlochwandung exakt verteilt. Der optimale Einsatz kleinster Ölmengen mittels Microschmiersystem verhindert den negativen Einfluss auf die Konsistenz der Emulsion. Es erspart damit die wesentlich teurere Umstellung auf eine Emulsion mit hohem Fettanteil, die für ein prozesssicheres Gewindeschneiden notwendig ist.

Lieferumfang:

Microschmiersystem, Hauptzylinder Typ S, je eine Düse Typ DL und GL, Füllspritze.

Hinweis:

  • Zubehör und Ersatzteile, siehe Ersatzteilliste.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb