{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch | |
Schneidrichtung | rechts | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130040 1.1/2-12 | |
EAN / GTIN | 4062406044916 | |
Herstellernummer | 130040 1.1/2-12 |