{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | 3/8-16 UNC LH | |
Beschichtung | TiN | |
Gewindeart | UNC-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Anschnittform | B | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Gewindesteigung | 1,588 mm | |
Gänge pro Zoll | 16 | |
Gewinde-⌀ | 9,525 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 8 mm | |
Kernloch-⌀ | 7,95 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | ohne | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Gewindetiefe | 28,59 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130036 3/8-16 | |
EAN / GTIN | 4062406041489 | |
Herstellernummer | 130036 3/8-16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Linksgewinde Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 3/8-16
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 136.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 47.95
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 123.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 132.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 126.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 21.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Gewinde-⌀ | 9,525 mm | 9,53 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | 9,525 mm | 9,53 mm |
Gewindesteigung | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm | 1,588 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidrichtung | links | rechts | rechts | links | rechts | rechts |
Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | 2B |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9 mm |