{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Taille de filetage | M75×1 | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Type de filetage | MF-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2184 | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Anschnittform | C | |
Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
Innenkühlung | nein | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch | |
Schneidrichtung | links | |
Pas de filetage | 1 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 50 mm | |
Carré corps □ | 39 mm | |
⌀ perçage | 74 mm | |
Filetage ⌀ | 75 mm | |
Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
Nombre de goujures | 8 | |
Farbring | ohne | |
Nombre de dents Z | 8 | |
Profondeur de filetage | 112,5 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 130021 M75X1 | |
EAN / GTIN | 4062406028459 | |
Herstellernummer | 130021 M75X1 |