Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer M108X3

Artikel-Nr.: 130020 M108X3
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

MF Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 2184
  • Gewinde-Norm: DIN 13
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewindegröße M108×3
    Beschichtung unbeschichtet
    Gewindeart MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 2184
    Gewinde-Norm DIN 13
    Toleranzklasse ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
    Anschnittform C
    Schaft Zylinderschaft mit h9
    Innenkühlung nein
    Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Grundloch; bis 1,5×D bei Durchgangsloch
    Schneidrichtung rechts
    Gewindesteigung 3 mm
    Gesamtlänge L 180 mm
    Schaft-⌀ Ds 56 mm
    Schaft-Vierkant □ 44 mm
    Kernloch-⌀ 105 mm
    Gewinde-⌀ 108 mm
    Art des Gewindewerkzeuges Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
    Anzahl Spannuten 12
    Farbring ohne
    Anzahl Schneiden Z 12
    Gewindetiefe 162 mm
    Produktart Gewindebohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 130020 M108X3
    EAN / GTIN 4062406027230
    Herstellernummer 130020 M108X3

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    10
    Alu
    N
    10
    Alu (kurzspanend)
    N
    12
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    8
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    8
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    6
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    4
    INOX > 900 N/mm²
    M
    3
    GGG
    K
    4
    CuZn
    N
    10
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Lieferzeit: 35 Kalendertage
    Mindestbestellmenge: Stück 1
    Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb