HM-Einlippenbohrer Gesamtlänge L 800 mm 24-X mm

Artikel-Nr.: 124008 24-X
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Anzahl Schneiden Z: 1
  • Schaft: DIN 6535 HB
  • Innenkühlung: ja, mit min. 40 bar
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 24 mm
    ⌀-Bereich 24 mm - 24,99 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HM
    Norm Werksnorm
    Anzahl Schneiden Z 1
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 690 mm
    Schaft DIN 6535 HB
    Innenkühlung ja, mit min. 40 bar
    Pilotbohrer notwendig ja, Pilotbohrer
    Semi-Standard ja
    Gesamtlänge L 800 mm
    Schaft-⌀ Ds 32 mm
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 124008 24-X
    EAN / GTIN 4067263329381
    Herstellernummer 124008 24-X

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    250
    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    50
    GG
    K
    80
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einschneidiger geradegenuteter Tieflochbohrer für Bohrtiefen bis 1000 mm im Standard sowie bis zu 6000 mm auf Anfrage. Universell gestaltete Umfangsform am Bohrkopf ermöglicht ein prozessicheres Arbeiten in einem umfassenden Materialspektrum.

    Hinweis:

    Zum prozesssicheren Einsatz der Tieflochbohrer ist eine vorherige Pilotbohrung von mindestens 4×D mit Pilotbohrer Nr. 122736 oder Nr. 123885 sowie 231605 für größere Durchmesser oder mit Pilotbohrer Nr. 122606 für Aluminium erforderlich. Für Tieflochbohrungen > 50×D muss das Werkzeug in Abständen von jeweils 50×D mit einer Lünette abgestützt werden. Das angegebene L/D-Verhältnis entspricht der minimal erreichbaren Bohrtiefe mit dem jeweiligen Tieflochbohrer. Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC. Ein Kühlmitteldruck von > 40 bar wird empfohlen.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb