{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Steel | |
Nenn-⌀ DC | 11,2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 139,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 156 mm | |
Gesamtlänge L | 204 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123303 11,2 | |
EAN / GTIN | 4062406090821 | |
Herstellernummer | 123303 11,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,2mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 320.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 467.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 467.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 320.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 320.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D | 12×D |
Farbring | grün | grün | grün | grün | grün |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel |