VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 6,8

Artikel-Nr.: 123214 6,8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m6 (mm bzw. Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 12×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m6
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 6,8 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Ausführung 12×D
    Toleranz Nenn-⌀ m6
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 135 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 97,8 mm
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 108 mm
    Gesamtlänge L 146 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Schafttoleranz h6
    Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 0,12 mm/U
    Farbring blau
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 123214 6,8
    EAN / GTIN 4045197573100
    Herstellernummer 123214 6,8

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    75
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    55
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    32
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 4 Führungsfasen. Hervorragende Spanabfuhr durch 4 interne Kühlkanäle ab ⌀ 3,8 mm. Bis ⌀ 3,7 mm mit 2 internen Kühlkanälen. Gerade Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Zum prozesssicheren Einsatz der Bohrer 12×D ist eine vorherige Zentrierung mit Nr. 121068 - 121130 erforderlich.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb