{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,7 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 12×D | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 69,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 78 mm | |
Gesamtlänge L | 116 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Alu kurzspanend | 0,45 mm/U | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 123178 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197755131 | |
Herstellernummer | 123178 5,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 5,7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 195.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 220.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 147.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Farbring | gelb | grün | grün |
Nenn-⌀ DC | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Spitzenwinkel | 135 | 135 | 135 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |