HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 8 mm

Artikel-Nr.: 123103 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 8×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Pro Steel
    Nenn-⌀ DC 8 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Ausführung 8×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 135 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 64 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 76 mm
    Gesamtlänge L 114 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,16 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 123103 8
    EAN / GTIN 4045197960450
    Herstellernummer 123103 8

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    250
    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    160
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    125
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    115
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    95
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gerade Hauptschneiden und ein spezielles Nutenprofil sorgen für eine gute Spanabfuhr. Die robuste Schneidengeometrie gewährleistet prozesssicheres Hochleistungsbohren. Umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten in Stahlwerkstoffen durch eine Kombination aus zähen Ultrafeinkorn-Hartmetall und äußerst verschleißfester Beschichtung.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Ausführung HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 123104 bestellen.
    Form HE: mit Nr. 123109 bestellen.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 8 mm

    HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 8 mm

    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    6 Stück sofort lieferbar
    CHF  138.00
    auf Anfrage
    Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
    11 Stück sofort lieferbar
    CHF  223.50
    Ausführung 8×D 8×D
    Farbring grün grün
    Schneidstoff VHM VHM
    Zerspanungsstrategie HPC HPC
    Schaft-⌀ Ds 8 8
    Serie Pro Steel Master Steel
    Produktart Spiralbohrer Spiralbohrer

    Aus der gleichen Serie "Pro Steel" Alle ansehen

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb