VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 17 mm

Artikel-Nr.: 123101 17

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 8×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 17 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 8×D
Toleranz Nenn-⌀ h7
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 135 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 145,5 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Semi-Standard ja
Spannutenlänge Lc 171 mm
Gesamtlänge L 222 mm
Schaft-⌀ Ds 18 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,3 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 123101 17
Herstellernummer 123101 17

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
180
Alu > 10% Si
N
140
Stahl < 500 N/mm²
P
110
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
80
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
Stahl < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Starker Kern und Spezialausspitzung − dadurch schneidende Querschneide mit hoher Zentriergenauigkeit.
Besonders hohe Fluchtungsgenauigkeit durch 4 Führungsfasen, die den Bohrer auch bei extremen Tiefen stabilisieren!
Konvexe Hauptschneiden mit Kantenverrundung und eine besondere Nutenform erzeugen kurze Späne, auch bei sonst langspanenden Werkstoffen.

Vorteil:

Hohe Prozesssicherheit und Oberflächengüte der Bohrung.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 123102 bestellen.
Form HE: mit Nr. 123101 + 129100 HE bestellen.
NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
Empfohlene Nachfolgeprodukte sind Nr. 123025 und 123035.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb