GARANT Master Steel FEED VHM-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 7/16 mm

Artikel-Nr.: 123036 7/16
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 8×D
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
  • Anzahl Schneiden Z: 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Steel
    Zoll-Nenn-⌀ entspricht 11,11 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Ausführung 8×D
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 3
    Spitzenwinkel 140 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 97,5 mm
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 114 mm
    Gesamtlänge L 162 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,5 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 123036 7/16
    Herstellernummer 123036 7/16

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    120
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    3-schneidiger Bohrer, speziell entwickelt für den Einsatz mit sehr hohen Vorschüben. Hervorragend geeignet für Maschinen mit hoher Leistungsaufnahme und stabilen Bearbeitungsbedingungen.
    • Spezielle Schneidengeometrie mit stabilen Schneidecken und großem Freigang im Zentrum ermöglicht höchste Vorschübe.
    • Die patentierte spanflussoptimierte Ausspitzung bewirkt geringen Schnittdruck und guten Spanbruch.

    Die branchenführende Technologie der Querschneide garantiert ein optimales Selbstzentrierverhalten. 3 Führungsfasen gewährleisten einen stabilen Bohrungsaustritt und eine exakte Rundheit der Bohrung.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Steel" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb