{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 11,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 5×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 180 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 51,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Bohrverwendung | ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Pilotbohrer notwendig | ja, Pilotbohrer | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 116 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,15 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122793 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197745286 | |
Herstellernummer | 122793 11,5 |