VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA H7 14H7 mm

Artikel-Nr.: 122790 14H7

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,07 DKK /Stk.
  • 0,07 DKK /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranz: H7
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Ausführung: 6×D
  • Anzahl Schneiden Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 14 mm
Toleranz H7
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6537
Ausführung 6×D
Anzahl Schneiden Z 2
Spitzenwinkel 140 Grad
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 56 mm
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja, mit 25 bar
Zerspanungsstrategie HPC
Spannutenlänge Lc 77 mm
Gesamtlänge L 124 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Schafttoleranz h6
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,34 mm/U
Farbring grün
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122790 14H7
EAN / GTIN 4045197745514
Herstellernummer 122790 14H7

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
100
Stahl < 900 N/mm²
P
85
Stahl < 1100 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Uni
 
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Udførelse:

Boring og rivning i én arbejdsgang. Kraftig kerne og specialspids, der giver et skærende tværskær med høj centrerings-nøjagtighed. Utroligt høj flugtningsnøjagtighed takket være 4 styrekanter.

Fordel:

Uden ekstra rivning er det muligt at lave indsnævredefremstillingstolerancer med pasning H7.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Form HB: Bestilles med nr. 122790 + 129100HB.
Form HE: Bestilles med nr. 122790 + 129100HE.
Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.
HM-HPC-pasningsbor til aluminiumsbearbejdning kan leveres på forespørgsel.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb