{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 19 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 72,5 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 153 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122765 19 | |
EAN / GTIN | 4045197399427 | |
Herstellernummer | 122765 19 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 19 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 532.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 363.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 508.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 344.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 262.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 281.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beschichtung | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Gesamtlänge L | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm | 153 mm |
Nenn-⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |