{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Nenn-⌀ DC | 3,9 mm | |
Beschichtung | AlTiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 30,2 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122685 3,9 | |
EAN / GTIN | 4067263005247 | |
Herstellernummer | 122685 3,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,9mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 52.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar
CHF 94.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 63.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | m6 | m7 |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 30,2 mm | 30,2 mm | 30,2 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |