{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 14 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 56 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 77 mm | |
Gesamtlänge L | 124 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122681 14 | |
EAN / GTIN | 4062406792329 | |
Herstellernummer | 122681 14 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 14mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 218.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 157.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 130.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | m7 | m7 |
Schaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |