{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 18,01 mm - 20 mm | |
Beschichtung | TiAlSiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 71 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 101 mm | |
Gesamtlänge L | 153 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122680 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000952 | |
Herstellernummer | 122680 18,01-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 18,01-X mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 554.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 461.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 968.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 807.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 370.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
CHF 309.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 373.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
20
St.
CHF 311.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 519.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 432.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Farbring | pink | weiß | grün | grün | pink |
Gesamtlänge L | 153 | 153 | 153 | 153 | 131 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Spannutenlänge Lc | 101 | 101 | 101 | 101 | 79 |
Schaft-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |