{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 15,4 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Spannutenlänge Lc | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122664 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197596086 | |
Herstellernummer | 122664 2,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 2,4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 69.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
CHF 48.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 93.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 52.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | blau | grün | pink | blau |
Gesamtlänge L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Nenn-⌀ DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Toleranz Nenn-⌀ | m7 | h7 | m7 | m7 |
Spannutenlänge Lc | 19 mm | 19 mm | 22 mm | 19 mm |