{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Nenn-⌀ DC | 3,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 22,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | |
Gesamtlänge L | 66 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122652 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197972217 | |
Herstellernummer | 122652 3,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,4mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 98.40
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 66.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 103.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
25 Stück sofort lieferbar
CHF 47.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | rot | grün | grün | grün |
Gesamtlänge L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar | ja, mit 25 bar |
Spannutenlänge Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm | 22,9 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |