{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7,4 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 41,9 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 53 mm | |
Gesamtlänge L | 91 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122630 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197053992 | |
Herstellernummer | 122630 7,4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 7,4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 76.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 174.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar
CHF 53.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 114.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Semi-Standard | ja | ja | ja | ja |
Beschichtung | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Farbring | grün | pink | grün | rot |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |