{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 5,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 35,8 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 44 mm | |
Gesamtlänge L | 82 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122540 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197051929 | |
Herstellernummer | 122540 5,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-NC-Hochleistungsbohrer FS zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 81.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 81.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 76.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 76.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 34.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spitzenwinkel | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad | 140 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spannutenlänge Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |