VHM-Bohrer zylindrischer Schaft für multidirektionale Faserrichtung DIN 6535 HA 1,6 mm

Artikel-Nr.: 122512 1,6
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 5×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Spitzenwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 1,6 mm
Beschichtung Diamant
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Ausführung 5×D
Toleranz Nenn-⌀ m7
Spitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
⌀-Bereich (1/100-Abmessung) konfigurierbar 1,51 mm - 1,60 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 8,6 mm
Spannutenlänge Lc 11 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub f in GFK CFK 0,03 mm/U
Schafttoleranz h6
Farbring schwarz
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 122512 1,6
EAN / GTIN 4062406348922
Herstellernummer 122512 1,6

Anwendertabelle

PMMA Acryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
PEEK CF30
N
80
GFK, CFK
N
100
Graphit
N
340
Hybride
N
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3 der neuesten Generation, für die prozesssichere Bearbeitung von Faserverbundstoffen, GFK, CFK und Graphit. Mit 90°-Spitzenwinkel und Spezialgeometrie zur Vermeidung von Delamination.
Mit Führungsfase für multidirektionalen Faserverlauf.

Hinweis:

Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
Lieferbar in 1/100-Abmessungen gemäß Tabelle.
Bitte Mindestbestellmengen bei konfigurierbaren Größen beachten:
⌀-Bereich 1,01 – 2,99 mm: 10 Stück
⌀-Bereich 3,01 – 9,99 mm: 5 Stück
⌀-Bereich 10,01 – 11,99 mm: 3 Stück

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb