VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 180° 14,5 mm

Artikel-Nr.: 122506 14,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC m7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Ausführung: 3×D
  • Toleranz Nenn-⌀: m7
  • Anzahl Schneiden Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 14,5 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Ausführung 3×D
    Toleranz Nenn-⌀ m7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 180 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 41,3 mm
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Bohrverwendung ballig bedingt; bedingt Querbohren; bedingt schräg Anbohren
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Pilotbohrer notwendig ja, Pilotbohrer
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 63 mm
    Gesamtlänge L 113 mm
    Schaft-⌀ Ds 16 mm
    Schafttoleranz h6
    Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 0,16 mm/U
    Farbring grün
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122506 14,5
    EAN / GTIN 4045197744517
    Herstellernummer 122506 14,5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    85
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    75
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    60
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezieller Anschliff zur Herstellung von Bohrungen mit 180°-Bohrungsgrund. Geringe Radialkräfte auch beim Anbohren von geneigten Flächen bis 45°. Spannutengeometrie für optimale Späneabfuhr. Mit 4 Führungsfasen zur Stabilisierung des Bohrers in der Bohrung.

    Vorteil:

    Der 180°-Spitzenwinkel ermöglicht Bohren und Flachsenken in einem Arbeitsgang.

    Empfehlung:

    Zwingend erforderlich zum prozesssicheren Einsatz der VHM-Bohrer 180° ist:
    • beim Anbohren auf ebenen Flächen das Setzen einer Pilotbohrung 1×D mit Pilotbohrer Nr. 122736.
    • beim Anbohren von geneigten Flächen bis 15° : Vorschub f auf 50 %, bis 30°: Vorschub f auf 40 % und bis max. 45° : Vorschub f auf 25 % der angegebenen Werte reduzieren. Nach dem Anbohren kann normaler Vorschubwert eingesetzt werden.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.
    Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
    Form HB: mit Nr. 122506 + 129100HB bestellen.
    Form HE: mit Nr. 122506 + 129100HE bestellen.
    180° -VHM-Bohrer für die Aluminiumbearbeitung auf Anfrage lieferbar.
    Nicht zur Erzeugung von Senkungen für Zylinderkopfschrauben nach DIN974-1 geeignet.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb