{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
⌀-Bereich | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 55 mm | |
Gesamtlänge L | 102 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub f in Stahl < 60 HRC | 0,11 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122362 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076504 | |
Herstellernummer | 122362 10,06-X |