{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀-Bereich | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 73 mm | |
Gesamtlänge L | 123 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,28 mm/U | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122340 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076238 | |
Herstellernummer | 122340 16,06-X |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm bzw. Zoll): 16,06-X
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 329.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 274.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 476.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 396.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 536.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 446.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 499.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 416.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 564.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 470.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 521.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 434.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ausführung | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Farbring | grün | gelb | blau | grün | grün | rot |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |