{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,5 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 34 mm | |
Gesamtlänge L | 79 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122320 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197390035 | |
Herstellernummer | 122320 6,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE 6,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 39.25
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 46.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Ausführung | 4×D | 4×D |
Farbring | ohne | ohne |
Innenkühlung | nein | nein |
Norm | DIN 6537 K | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HE mit h6 | Zylinderschaft mit h6 |
Spannutenlänge Lc | 34 | 31 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 24,3 | 21,3 |