{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8,3 mm | |
Beschichtung | TiN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 34,6 mm | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122315 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197387035 | |
Herstellernummer | 122315 8,3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 8,3mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 46.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 41.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 63.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 124.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 34.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 56.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 32.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | blau | grün | grün | grün | grün | blau |
Innenkühlung | nein | nein | nein | ja, mit 25 bar | nein | ja, mit 25 bar | nein |
Nenn-⌀ DC | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 8,3 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spannutenlänge Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm | 34,6 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |