VHM-HPC-Bohrer Weldon DIN 6535 HB 8 mm

Artikel-Nr.: 122307 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h7 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ausführung: 4×D
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h7
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 8 mm
    Beschichtung DLC
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6537 K
    Ausführung 4×D
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ h7
    Anzahl Schneiden Z 2
    Spitzenwinkel 135 Grad
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 29 mm
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung ja, mit 25 bar
    Zerspanungsstrategie HPC
    Semi-Standard ja
    Spannutenlänge Lc 41 mm
    Gesamtlänge L 79 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Schafttoleranz h6
    Vorschub f in Alu kurzspanend 0,45 mm/U
    Farbring gelb
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 122307 8
    EAN / GTIN 4045197756947
    Herstellernummer 122307 8

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    360
    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    350
    PMMA Acryl
    N
    150
    PEEK
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    90
    PA 66 GF30
    N
    80
    PEEK GF30
    N
    70
    PTFE CF25
    N
    80
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    GFK
    N
    80
    CFK
    N
    80
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation mit geringem Reibungskoeffizienten bewirkt eine hervorragende Spanabfuhr. Für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium-Werkstoffen. Hohe Fluchtungsgenauigkeit und Rundheit der Bohrung durch 6 Führungsfasen.

    Hinweis:

    Spannutenlänge LC = L2 + 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb