{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 63 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | |
Gesamtlänge L | 117 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122250 8 | |
EAN / GTIN | 4045197041951 | |
Herstellernummer | 122250 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer, unbeschichtet, ⌀ DC h7: 8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 58.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 71.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 78.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nenn-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Spiralwinkel | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | h7 | h7 |
Spannutenlänge Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |