{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 2,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 12 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 16 mm | |
Gesamtlänge L | 46 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 2,7 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122151 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197748188 | |
Herstellernummer | 122151 2,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Spiralbohrer extra kurz, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,7mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 14.05
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 10.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 11.55
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne | ohne |
Norm | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 |
Schafttoleranz | h7 | h7 | h7 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | 0,05 mm/U | 0,05 mm/U |