{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 9,9 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h7 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,2 mm | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft mit h7 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 43 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122100 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197040008 | |
Herstellernummer | 122100 9,9 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-Spiralbohrer extra kurz 9,9 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 59.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 42.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 9,9 | 9,9 |
Norm | DIN 6539 | DIN 6537 |
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spitzenwinkel | 118 | 140 |
Schaft-⌀ Ds | 9,9 | 10 |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 28,2 | 46,2 |