{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Ausführung | 4×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 33 mm | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Bohrverwendung | für Aramide | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 48 mm | |
Gesamtlänge L | 89 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Vorschub f in AFK | 0,1 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 121230 10 | |
EAN / GTIN | 4045197472076 | |
Herstellernummer | 121230 10 |