{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schafttoleranz | h6 | |
Nenn-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Spitzenwinkel | 142 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 1 | |
Innenkühlung | nein | |
Spannutenlänge Lc | 6 mm | |
Gesamtlänge L | 32 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Anbohrer |
Artikelnummer | 121068 3 | |
EAN / GTIN | 4045197647740 | |
Herstellernummer | 121068 3 |