VHM-NC-Präzisions-Anbohrer 90° 4 mm

Artikel-Nr.: 121019 4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Spitzenwinkel: 90
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schafttoleranz h6
Nenn-⌀ DC 4 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀ h6
Spitzenwinkel 90 Grad
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Anzahl Schneiden Z 1
Innenkühlung nein
Spannutenlänge Lc 8 mm
Gesamtlänge L 40 mm
Schaft-⌀ Ds 4 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,015 mm/U
Farbring ohne
Produktart Anbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 121019 4
EAN / GTIN 4045197647641
Herstellernummer 121019 4

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
80
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Selbstzentrierung durch 1-Schneidengeometrie bewirkt höchste Stichmaßhaltigkeit.

Verwendung:

Mit Spitzenwinkel 90° zum Anbohren und gleichzeitigem Ansenken, wenn ein Spiralbohrer mit kleinerem ⌀ folgt.

Hinweis:

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden (nicht generell für den Bohrer-Außen-⌀).
Vorschubwert f = 0,015 mm/U beachten!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb