VHM-Zentrierbohrer A, TiAlN, ⌀ DC k13: 0,8mm

Artikel-Nr.: 121001 0,8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC k13 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 333
  • Typ: A
  • Toleranz Nenn-⌀: k13
  • Senkwinkel: 60

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 333
Typ A
Toleranz Nenn-⌀ k13
Senkwinkel 60 Grad
Schneidrichtung rechts
Schaft Zylinderschaft mit h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Nenn-⌀ DC 0,8 mm
für Werkstück-⌀ 4 − 6 mm
Schaft-⌀ Ds 3,15 mm
Schafttoleranz h6
Gesamtlänge L 20 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 0,01 mm/U
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 121001 0,8
EAN / GTIN 4045197594563
Herstellernummer 121001 0,8

Anwendertabelle

Stahl < 1100 N/mm²
P
60
Stahl < 1400 N/mm²
P
40
Stahl < 55 HRC
H
20
Stahl < 60 HRC
H
15
Stahl < 67 HRC
H
10
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Aus dem vollen Hartmetall-Rundstab geschliffen. Spiralgenutet.
Für Materialien bis 62 HRC.
Einseitig schneidend!

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb